Eriks

Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 102

  • ERIKS:11087330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,11/ meterexcl. btw

€ 292,95incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta 540 NBR
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
14.5 mm
Buitendiameter
131 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
500 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
8 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee