€ 365,18/ meterexcl. btw
€ 441,87incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 540 NBR |
Inwendige diameter | 127 mm |
Wanddikte | 17 mm |
Buitendiameter | 161 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 650 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 12 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Nee |