Eriks

Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 76

  • ERIKS:11122409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,15/ meterexcl. btw

€ 323,25incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta 530 CSM
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
19 mm
Buitendiameter
114 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
350 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
7 kg/m
Materiaal binnenwand
CSM
Temperatuurbereik
van -35 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 203 °F
Static wire
Nee