Eriks

Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 51

  • ERIKS:11122407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,13/ meterexcl. btw

€ 151,41incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta 530 CSM
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
12 mm
Buitendiameter
75 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
3 kg/m
Materiaal binnenwand
CSM
Temperatuurbereik
van -35 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 203 °F
Static wire
Nee