€ 404,30/ meterexcl. btw
€ 489,20incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 530 CSM |
Inwendige diameter | 152 mm |
Wanddikte | 18 mm |
Buitendiameter | 188 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 750 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 14 kg/m |
Materiaal binnenwand | CSM |
Temperatuurbereik | van -35 tot 95 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 203 °F |
Static wire | Nee |