€ 148,53/ meterexcl. btw
€ 179,72incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 520 SB |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 15.5 mm |
Buitendiameter | 133 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 500 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 8 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR/SBR/BR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Nee |
€ 20,15/ stukexcl. btw
€ 24,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027€ 165,43/ stukexcl. btw
€ 200,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027