Eriks

Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=20m, inwendige diameter 152

  • ERIKS:11122405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,93/ meterexcl. btw

€ 333,88incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta 520 SB
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
18 mm
Buitendiameter
188 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
750 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
14 kg/m
Materiaal binnenwand
NR/SBR/BR
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 158 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 21,97/ stukexcl. btw

€ 26,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

€ 262,93/ stukexcl. btw

€ 318,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027