Eriks

Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 76

  • ERIKS:11122256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,95/ meterexcl. btw

€ 254,04incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta 510 NR
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
19 mm
Buitendiameter
114 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
350 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
7 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 158 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 19,89/ stukexcl. btw

€ 24,07incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 160,55/ stukexcl. btw

€ 194,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026