€ 91,33/ meterexcl. btw
€ 110,51incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 510 NR |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 12 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 3 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Nee |
€ 19,89/ stukexcl. btw
€ 24,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027€ 115,38/ stukexcl. btw
€ 139,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027