€ 246,35/ meterexcl. btw
€ 298,08incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 510 NR |
Inwendige diameter | 127 mm |
Wanddikte | 17.5 mm |
Buitendiameter | 162 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 650 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 12 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Nee |
€ 21,97/ stukexcl. btw
€ 26,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027€ 194,03/ stukexcl. btw
€ 234,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027