Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CENFIXX |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 85 mm |
Buitendiameter | 93 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Rollengte | 61 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |