€ 39,78/ meterexcl. btw
€ 48,13incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CENFIXX |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 11 mm |
Buitendiameter | 124 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Rollengte | 61 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |