Eriks

Rubber slang Blue Star, rol=50m, inwendige diameter 9x3,5

  • ERIKS:10015333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,02/ meterexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

923 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BLUE STAR
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
45 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C