€ 5,83/ meterexcl. btw
€ 7,05incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 15/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BLUE STAR |
Inwendige diameter | 12.5 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 22.5 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |