€ 49,14/ meterexcl. btw
€ 59,46incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ASPIR-ATEX |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 104 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |