Eriks

Rubber slang Aspir ATEX, rol=40m, inwendige diameter 60x6

  • ERIKS:12368430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,97/ meterexcl. btw

€ 42,31incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ASPIR-ATEX
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
72 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C