€ 50,18/ meterexcl. btw
€ 60,72incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ASPIR-ATEX |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |