€ 27,69/ meterexcl. btw
€ 33,50incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ASPIR-ATEX |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 120 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |