€ 35,28/ meterexcl. btw
€ 42,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALIFIXX FG |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 110 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.03 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -20 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 194 °F |
Static wire | Nee |