Eriks

Rubber slang Acqua ADT/K FG, rol=40m, inwendige diameter 13x3.5

  • ERIKS:14543394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,99/ meterexcl. btw

€ 29,03incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ACQUA ADT/K
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
20 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0 %
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.19 kg/m
Materiaal binnenwand
Technopolymeer
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van 86 tot 194 °F
Static wire
Nee