€ 1.464,00/ meterexcl. btw
€ 1.771,44incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | FPM/FKM 75 |
Type | VITON® A |
Materiaal | FPM/FKM |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 75 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤28 % |
Trekvastheid ISO | ≥8.4 MPa |
Temperatuurgebied | van -30 tot 200 °C |
Dichtheid | 1.92 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥250 % |