Eriks

Rubber laboratoriumslang Zero Vacuüm, variabele rollengte, inwendige diameter 8x6

  • ERIKS:10015330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,89/ meterexcl. btw

€ 33,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ZERO VACUM
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
20 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C