Eriks

Rubber laboratoriumslang Zero Vacuüm, variabele rollengte, inwendige diameter 7x5

  • ERIKS:10015329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,51/ meterexcl. btw

€ 13,93incl. btw

Verkocht per: 350Min. order: 350

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ZERO VACUM
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
17 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C