Eriks

Rubber laboratoriumslang Zero Vacuüm, variabele rollengte, inwendige diameter 6x3,5

  • ERIKS:10015328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,70/ meterexcl. btw

€ 8,11incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ZERO VACUM
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
13 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C