Eriks

Rubber laboratoriumslang Zero Vacuüm, variabele rollengte, inwendige diameter 4x3

  • ERIKS:10015327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,93/ meterexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ZERO VACUM
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
10 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C