€ 20,80/ meterexcl. btw
€ 25,17incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ZERO VACUM |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 50 % |
Rollengte | 0 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |