Eriks

Rubber laboratoriumslang Souplesse Lab, variabele rollengte, inwendige diameter 8x2

  • ERIKS:10015143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,40/ meterexcl. btw

€ 7,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SOUPLESSE LAB
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
12 mm
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C