€ 6,08/ meterexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SOUPLESSE LAB |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Rollengte | 0 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |