€ 8,71/ meterexcl. btw
€ 10,54incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SOUPLESSE LAB |
Inwendige diameter | 12 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Rollengte | 0 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |