Eriks

Rubber laboratoriumslang Souplesse Lab, variabele rollengte, inwendige diameter 10x2

  • ERIKS:10015145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,98/ meterexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SOUPLESSE LAB
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
14 mm
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C