€ 46,61/ meterexcl. btw
€ 56,40incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FKM LAB |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Rollengte | 0 m |
Materiaal binnenwand | FPM/FKM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 200 °C |