Eriks

Rubber laboratoriumslang FKM Lab, variabele rollengte, inwendige diameter 6x1,5

  • ERIKS:10015151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,62/ meterexcl. btw

€ 37,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

238 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FKM LAB
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
9 mm
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
FPM/FKM
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C