€ 18,66/ meterexcl. btw
€ 22,58incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FKM LAB |
Inwendige diameter | 3 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Rollengte | 0 m |
Materiaal binnenwand | FPM/FKM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 200 °C |