€ 70,85/ meterexcl. btw
€ 85,73incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FKM LAB |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Rollengte | 0 m |
Materiaal binnenwand | FPM/FKM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 200 °C |