Eriks

Rubber laboratoriumslang FKM Lab, variabele rollengte, inwendige diameter 12x2

  • ERIKS:10015155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,50/ meterexcl. btw

€ 149,44incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FKM LAB
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
16 mm
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
FPM/FKM
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C