Eriks

Rubber laboratoriumslang FKM Lab, variabele rollengte, inwendige diameter 10x2

  • ERIKS:10015154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,18/ meterexcl. btw

€ 101,86incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FKM LAB
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
14 mm
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
FPM/FKM
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C