Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 90x79 L=4,2

  • ERIKS:14421549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 45,30/ stukexcl. btw

€ 54,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,30

-

5+

€ 36,24

20.00%

10+

€ 29,45

35.00%

30+

€ 22,65

50.00%

50+

€ 20,39

55.00%

100+

€ 18,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
79 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
79 mm
D
90 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-ring afdichting
78,97x3,53
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s