Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 80x69 L=4,2

  • ERIKS:14421546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 39,00/ stukexcl. btw

€ 47,19incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,00

-

5+

€ 31,20

20.00%

10+

€ 25,35

35.00%

30+

€ 19,50

50.00%

50+

€ 17,55

55.00%

100+

€ 15,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
69 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
69 mm
D
80 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-ring afdichting
68,26x3,53
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s