Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 75x67,5 L=3,2

  • ERIKS:14421545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,10

-

5+

€ 30,48

20.00%

10+

€ 24,77

35.00%

30+

€ 19,05

50.00%

50+

€ 17,15

55.00%

100+

€ 15,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
67.5 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
67.5 mm
D
75 mm
L
3.2 mm
r
0.6 mm
C
4.5 mm
O-ring afdichting
66,35x2,62
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s