€ 31,00/ stukexcl. btw
€ 37,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,00 | - |
5+ | € 24,80 | 20.00% |
10+ | € 20,15 | 35.00% |
30+ | € 15,50 | 50.00% |
50+ | € 13,95 | 55.00% |
100+ | € 12,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 260 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 55.5 mm |
Uitwendige diameter | 63 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 55.5 mm |
D | 63 mm |
L | 3.2 mm |
r | 0.6 mm |
C | 4.5 mm |
O-ring afdichting | 53,65x2,62 |
Toepassing | Zuigerafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |