Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 40x29 L=4,2

  • ERIKS:14421536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,10

-

5+

€ 13,68

20.00%

10+

€ 11,12

35.00%

30+

€ 8,55

50.00%

50+

€ 7,70

55.00%

100+

€ 6,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
29 mm
Uitwendige diameter
40 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
29 mm
D
40 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-ring afdichting
28,17x3,53
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s