Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 32x27,1 L=2,2

  • ERIKS:14421532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,20

-

5+

€ 12,96

20.00%

10+

€ 10,53

35.00%

30+

€ 8,10

50.00%

50+

€ 7,29

55.00%

100+

€ 6,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
27.1 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
27.1 mm
D
32 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
O-ring afdichting
26,70x1,78
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s