Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 25x20,1 L=2,2

  • ERIKS:14421529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,90

-

5+

€ 10,32

20.00%

10+

€ 8,39

35.00%

30+

€ 6,45

50.00%

50+

€ 5,81

55.00%

100+

€ 5,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
20.1 mm
Uitwendige diameter
25 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20.1 mm
D
25 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
O-ring afdichting
19,00x1,78
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s