Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 250x234,5 L=6,3

  • ERIKS:14421574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 186,50/ stukexcl. btw

€ 225,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 186,50

-

5+

€ 149,20

20.00%

10+

€ 121,23

35.00%

30+

€ 93,25

50.00%

50+

€ 83,93

55.00%

100+

€ 74,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
234.5 mm
Uitwendige diameter
250 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
234.5 mm
D
250 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
O-ring afdichting
234,32x5,33
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s