€ 175,00/ stukexcl. btw
€ 211,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 175,00 | - |
5+ | € 140,00 | 20.00% |
10+ | € 113,75 | 35.00% |
30+ | € 87,50 | 50.00% |
50+ | € 78,75 | 55.00% |
100+ | € 70,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 260 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 224.5 mm |
Uitwendige diameter | 240 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 224.5 mm |
D | 240 mm |
L | 6.3 mm |
r | 1.2 mm |
C | 6 mm |
O-ring afdichting | 221,62x5,33 |
Toepassing | Zuigerafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |