Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 135x119,5 L=6,3

  • ERIKS:14421558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 74,20/ stukexcl. btw

€ 89,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,20

-

5+

€ 59,36

20.00%

10+

€ 48,23

35.00%

30+

€ 37,10

50.00%

50+

€ 33,39

55.00%

100+

€ 29,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
119.5 mm
Uitwendige diameter
135 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
119.5 mm
D
135 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
O-ring afdichting
117,48x5,33
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s