Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 100x89 L=4,2

  • ERIKS:14421551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 260 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van zuigers, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 51,90/ stukexcl. btw

€ 62,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,90

-

5+

€ 41,52

20.00%

10+

€ 33,74

35.00%

30+

€ 25,95

50.00%

50+

€ 23,36

55.00%

100+

€ 20,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
260
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
89 mm
Uitwendige diameter
100 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
89 mm
D
100 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-ring afdichting
88,50x3,53
Toepassing
Zuigerafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s