€ 52,70/ stukexcl. btw
€ 63,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,70 | - |
5+ | € 42,16 | 20.00% |
10+ | € 34,26 | 35.00% |
30+ | € 26,35 | 50.00% |
50+ | € 23,72 | 55.00% |
100+ | € 21,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 160 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 90 mm |
Uitwendige diameter | 101 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 90 mm |
D | 101 mm |
L | 4.2 mm |
r | 0.8 mm |
C | 5.5 mm |
O-ring afdichting | 94,84x3,53 |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |