€ 49,20/ stukexcl. btw
€ 59,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,20 | - |
5+ | € 39,36 | 20.00% |
10+ | € 31,98 | 35.00% |
30+ | € 24,60 | 50.00% |
50+ | € 22,14 | 55.00% |
100+ | € 19,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 160 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 85 mm |
Uitwendige diameter | 100.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 85 mm |
D | 100.5 mm |
L | 6.3 mm |
r | 1.2 mm |
C | 6 mm |
O-ring afdichting | 89,69x5,33 |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |