€ 45,90/ stukexcl. btw
€ 55,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,90 | - |
5+ | € 36,72 | 20.00% |
10+ | € 29,84 | 35.00% |
30+ | € 22,95 | 50.00% |
50+ | € 20,66 | 55.00% |
100+ | € 18,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 160 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 80 mm |
Uitwendige diameter | 91 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 80 mm |
D | 91 mm |
L | 4.2 mm |
r | 0.8 mm |
C | 5.5 mm |
O-ring afdichting | 82,14x3,53 |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |